Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MOLEX - Mounting Circular Connector - NC-4P-FE-REC-0.3M-M8-THD.

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Mounting Circular Connector - NC-4P-FE-REC-0.3M-M8-THD.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapelin pituus - 300 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - messinki

  • Rajapinnan materiaali - messinki

  • Käyttölämpötila - -25...85 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906177928

Sähkönumero

V008008

Toimittajan tuotenumero

1200310049

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelin pituus:

300 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Rajapinnan materiaali:

messinki

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Käyttölämpötila-alue:

-25...85 °C

Nimellisjännite:

600 V

Mitoitusvirta In:

3 A

Ruuvikierre:

M8

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Nano-Change (M8) Receptacle, 4 Poles, M8 x 0.5 Mounting Threads, Female(Straight) to 22 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length