MOLEX - Mounting Circular Connector - REC U12 4P AC FE M16 BM WIR SHD BRA AU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Kaapelin pituus - 300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Käyttölämpötila - -25...90 °C
Käyttölämpötila-alue - -25...90 °C
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V008102
Toimittajan tuotenumero
1200845189
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelin pituus:
300 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Nimellisjännite:
60 V
Mitoitusvirta In:
4 A
Ruuvikierre:
M16
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP69K


