MOLEX - Patch Cord Connector - ENET MMJ RJ45/RJ45 3M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Patch Cord Connector - ENET MMJ RJ45/RJ45  3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(4)

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

889056151009

Sähkönumero

V007760

Toimittajan tuotenumero

1201088355

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(4)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(4)

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

3 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

musta

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelityyppi:

2x2

AWG-koko:

22

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ethernet RJ45 Double-Ended Cordset, 4 Poles, Male (Straight) to Male(Straight), 22 AWG, TPE Cable, 3.0m (9.84') Length