MOLEX - Patch Cord Connector - FA RJ45 CAT6A 8P MA RA SHLD IPC AWG26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1000 V
Kotelon tyyppi - vino
Mitoitusvirta In - 0.5 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.014...0.25 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 5.5...10 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056623278
Sähkönumero
V007734
Toimittajan tuotenumero
1300478011
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1000 V
Kotelon tyyppi:
vino
Mitoitusvirta In:
0.5 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.014...0.25 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
5.5...10 mm
Dataliittimien määrä:
8
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Rajapinnan materiaali:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
750
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei


