Etusivu

MOLEX - Patch Cord Connector - ULTRA-LOCK D-CODE M12 TO RJ45 2M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Patch Cord Connector - ULTRA-LOCK D-CODE M12 TO RJ45 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Pituus - 2 m

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Kaapelityyppi - 2x2

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008075

Toimittajan tuotenumero

1300540021

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

muu

Kaapelityyppi:

2x2

Liitintyyppi, liitäntä1:

M12

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(4)

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

metalli

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

muovi

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

musta

Palonkestävyys:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Ultra-Lock (M12) D-Coded to RJ-45 Adapter, Straight to Straight, 4PoleFemale to RJ45 Male, 2.0m (6.56') Length