MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuBGS120mmC12PLOLED/redPPVM8P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 20...90 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta - 50 mA
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066568
Sähkönumero
V007827
Toimittajan tuotenumero
1202540020
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
20...90 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
120 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Muulla analogisella lähdöllä:
kyllä
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valokytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
7.7 mm
Anturin korkeus:
32.5 mm
Anturin pituus:
13.5 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Reaktioaika:
0.6 ms
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Aallonpituuden sensori:
0.00064 nm
Käyttölämpötila:
-20...50 °C


