MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuBGS300mmC23PCO/IOLLED/redPM8P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 15...250 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta - 100 mA
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130067008
Sähkönumero
V007828
Toimittajan tuotenumero
1202540044
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
15...250 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
300 mm
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Ajastus-toiminto:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Käyttölämpötila:
-25...65 °C


