MOLEX - Photoelectric Sensor - SPcuRF3000mmC12PDOLED/redXPVM8P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 2500 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 3000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066353
Sähkönumero
V007824
Toimittajan tuotenumero
1202540009
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
2500 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
3000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
50 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Reaktioaika:
0.6 ms
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Anturin leveys:
7.7 mm
Anturin korkeus:
21 mm
Anturin pituus:
13 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi


