MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuRF8000mmC23NCOLED/redXM8P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 8000 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066933
Sähkönumero
V007829
Toimittajan tuotenumero
1202540037
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
6000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
8000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
NPN
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Reaktioaika:
1 ms
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
20 mm
Anturin pituus:
10 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi


