MOLEX - Photoelectric Sensor - SpcuRTRFUV1200mmC23NCOLED/UVTM8P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - muu
Maksimi kytkentäetäisyys - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130067336
Sähkönumero
V007832
Toimittajan tuotenumero
1202540057
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
1200 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
NPN
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...30 V
Reaktioaika:
1 ms
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Valopiste:
96 mm²


