MOLEX - Photoelectric Sensor - SPcyBGS250mmM18PANCOLED/redPM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 15...210 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130068913
Sähkönumero
V007836
Toimittajan tuotenumero
1202540135
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
15...210 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
250 mm
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Ajastus-toiminto:
kyllä
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
37 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Reaktioaika:
1.1 ms
Kytkentätaajuus:
700 Hz
Käyttölämpötila:
-25...65 °C


