MOLEX - Photoelectric Sensor - SPcyDIF1200mmM18PAPLOLED/redXM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 5...1000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130068395
Sähkönumero
V007837
Toimittajan tuotenumero
1202540113
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
5...1000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Maksimi kytkentäetäisyys:
1200 mm
Asettelutapa:
parametrointi
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
16.6 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Anturin leveys:
33 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
1.5 Hz
Käyttölämpötila:
-25...65 °C


