MOLEX - Photoelectric Sensor - SPcyRF7000mmM18PAPCOLED/redIM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 5500 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 7000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130068722
Sähkönumero
V007838
Toimittajan tuotenumero
1202540126
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
5500 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
7000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Reaktioaika:
1 ms
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Optisen pinnan materiaali:
muovi


