Etusivu

MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 ETH 4P DC MA STR RJ45 WSOR 2M

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - CSE M12 ETH 4P DC MA STR RJ45 WSOR 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Pituus - 2 m

  • Kaapelityyppi - muu

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Kaapelityyppi - 2x2

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

889056360920

Sähkönumero

V007764

Toimittajan tuotenumero

1201088451

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

muu

Ulkovaipan väri:

vihreä

Kaapelityyppi:

2x2

Liitintyyppi, liitäntä1:

M12

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(4)

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

metalli

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

muovi

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

musta

Palonkestävyys:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Ethernet Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset, 4 Poles, Male(Straight) to Male (Straight), 24 AWG, TPU Cable, 2.0m (6.56') Length