MOLEX - Sensor/Actuator/Power cable - M12U ATTACHABLE 4P MP ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 250 V
Lukitustapa - tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi - suora
Mitoitusvirta In - 4 A
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V008104
Toimittajan tuotenumero
1200850003
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
250 V
Lukitustapa:
tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi:
suora
Mitoitusvirta In:
4 A
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
2.5...6.5 mm
Liittimen halkaisija:
20 mm
Dataliittimien määrä:
4
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitäntä
Rajapinnan materiaali:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP69K
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


