MOLEX - Through Beam Photoelectric Sensor - SpcuTBE30000mmC23COLED/redXM8P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 25000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 30000 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130066797
Sähkönumero
V007831
Toimittajan tuotenumero
1202540033
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
25000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
30000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
muu
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Reaktioaika:
1 ms
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
30 mm
Anturin pituus:
10 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi


