MOLEX - Through Beam Photoelectric Sensor - SPcyTB30000mmM18PAPCOLED/redIM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 25000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 30000 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130068562
Sähkönumero
V007839
Toimittajan tuotenumero
1202540120
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
25000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
30000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Anturin halkaisija:
16.6 mm
Reaktioaika:
1 ms
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin pituus:
33 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi


