Etusivu

MOLEX - UNMANAGED ETHERNET SWITCH - SWIT:ETHERNET:IP30:UM:8RJ45:GE

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - UNMANAGED ETHERNET SWITCH - SWIT:ETHERNET:IP30:UM:8RJ45:GE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Hallinnoitavissa - ei

  • Ethernet - kyllä

  • Kerros 2 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008079

Toimittajan tuotenumero

1120361003

Tukkuerä

1

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Rinnakkaistehonlähde:

kyllä

IP20 Unmanaged Ethernet Switch, 8 Ports, 10/100/1000Mb Data Speed