MONDEX - Lattiakiuas - Aura E2 6,6 kW RST

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 1010 mm

  • Syvyys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623372

Sähkönumero

8262337

Toimittajan tuotenumero

72662

Tukkuerä

4

Teho:

6.6 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

1010 mm

Syvyys:

310 mm

Aura E2 6,6 kW RST, kulmakiuas

Kulmakiuas, avainlipputuoteE2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Aura on ulkoisella ohjaimella varustettu kulmakiuas. Voidaan asentaa suoraan paneeliseinään kiinni. Kaikki paino jaloilla, ei tarvitse lisävahvistuksia seinään. Integroitavissa myös lauderakenteisiin.