MONDEX - Lattiakiuas - Aura E2 9,0 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 1010 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082623389
Sähkönumero
8262338
Toimittajan tuotenumero
72902
Tukkuerä
4
Teho:
9 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
1010 mm
Syvyys:
310 mm
Aura E2 9,0 kW RST, kulmakiuas


