MONDEX - Lattiakiuas - Hiisi E2 6.6 kW

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 860 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623471

Sähkönumero

8262347

Toimittajan tuotenumero

58662

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6.6 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

860 mm

Syvyys:

300 mm

Hiisi E2 6.6 kW

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.