MONDEX - Lattiakiuas - Hiisi E2W 9,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 860 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660460
Sähkönumero
8262714
Toimittajan tuotenumero
58902W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
860 mm
Syvyys:
300 mm
Hiisi E2W 9,0 kW
Mondex Hiisi E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
Mondex Hiisi E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.


