MONDEX - Lattiakiuas - Kaira E2 6.6 kW RST

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 335 mm

  • Korkeus - 1130 mm

  • Syvyys - 335 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623266

Sähkönumero

8262326

Toimittajan tuotenumero

19662

Tukkuerä

6

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.6 kW

Leveys:

335 mm

Korkeus:

1130 mm

Syvyys:

335 mm

Kaira E2 6.6 kW RST

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.