MONDEX - Lattiakiuas - Kalla E2W 6,6kW RST

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 1030 mm

  • Syvyys - 304 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010660514

Sähkönumero

8262719

Toimittajan tuotenumero

97662W

Tukkuerä

8

Teho:

6.6 kW

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1030 mm

Syvyys:

304 mm

Kalla E2W 6,6kW RST



E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Mondex Kalla E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.