MONDEX - Lattiakiuas - Louhi E2 9,0 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 860 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623464

Sähkönumero

8262346

Toimittajan tuotenumero

57902

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

860 mm

Syvyys:

300 mm

Louhi E2 9,0 kW