MONDEX - Lattiakiuas - Rakka E2 10.5 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 10.5 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 1100 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082623327
Sähkönumero
8262332
Toimittajan tuotenumero
30992
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
10.5 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1100 mm
Syvyys:
500 mm
Rakka E2 10.5 kW
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.


