MONDEX - Lattiakiuas - Rakka E2 6,6 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623303

Sähkönumero

8262330

Toimittajan tuotenumero

30662

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.6 kW

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

400 mm

Rakka E2 6,6 kW

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.