MONDEX - Lattiakiuas - Rakka E2W 10,5 kW L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 10.5 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 1100 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660125
Sähkönumero
8262385
Toimittajan tuotenumero
30992W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
10.5 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1100 mm
Syvyys:
500 mm
Rakka E2W 10,5 kW L
Mondex Rakka E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
Mondex Rakka E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.


