MONDEX - Lattiakiuas Rakka - Mondex Rakka M 10.5 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

10.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082620777

Sähkönumero

8262077

Toimittajan tuotenumero

3299

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

500 mm

Rakka M 10.5 kW