MONDEX - Lattiakiuas Rakka - Mondex Rakka M 9.0 kW

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082620623

Sähkönumero

8262062

Toimittajan tuotenumero

3290

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

400 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

400 mm

Rakka M 9,0 kW