MONDEX - Lattiakiuas - Tahko E2 6,6 kW musta

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 850 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623181

Sähkönumero

8262318

Toimittajan tuotenumero

43662

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.6 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

850 mm

Syvyys:

320 mm

Tahko E2 6,6 kW musta

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.