MONDEX - Lattiakiuas - Tahko E2W 10,5 kW musta

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

10.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

  • Leveys - 370 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010660620

Sähkönumero

8262730

Toimittajan tuotenumero

43992W

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Leveys:

370 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

370 mm

Tahko E2W 10,5 kW musta

E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Mondex Tahko E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.