MONDEX - Lattiakiuas - Tahko E2W 6,6 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6.6 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 850 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660583
Sähkönumero
8262726
Toimittajan tuotenumero
43662W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6.6 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
320 mm
Tahko E2W 6,6 kW musta
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Tahko E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Tahko E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.


