MONDEX - Lattiakiuas - Tahko E2W 9,0 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 850 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660590
Sähkönumero
8262727
Toimittajan tuotenumero
44902W
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
320 mm
Tahko E2W 9,0 kW RST
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Tahko E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
Mondex Tahko E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.


