MONDEX - Lattiakiuas Tahko - Mondex Tahko M 10.5 kW RST

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

10.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 10.5 kW

  • Leveys - 370 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082621835

Sähkönumero

8262183

Toimittajan tuotenumero

2399

Tukkuerä

8

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

10.5 kW

Leveys:

370 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

370 mm

Pipe Steel C 10,5 kW