MONDEX - Lattiakiuas Tahko - Mondex Tahko M 9.0 kW musta

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 850 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082620968

Sähkönumero

8262096

Toimittajan tuotenumero

2490

Tukkuerä

18

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

850 mm

Syvyys:

320 mm

Tahko M 9 kW musta