MONDEX - Lattiakiuas Tahko - Mondex Tahko M 9.0 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 850 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082620982
Sähkönumero
8262098
Toimittajan tuotenumero
2390
Tukkuerä
18
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
320 mm
Tahko M 9 kW teräs


