MONDEX - Lisätarvike Tahko - Korotusosa Tahko 6,6/9 kW 30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082621712
Sähkönumero
8262171
Toimittajan tuotenumero
1293322
Tukkuerä
1
Korotusosa Tahko 6.6/9 kW 30 cm
Soveltuu Pipe, REG ja Kierre sarjan 6.6 kW ja 9.0 kW kiukaisiin.
Soveltuu Pipe, REG ja Kierre sarjan 6.6 kW ja 9.0 kW kiukaisiin.