MONDEX - Lattiakiuas - Kalla E2 9 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9 kW
Leveys - 350 mm
Korkeus - 1030 mm
Syvyys - 304 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082623365
Sähkönumero
8262336
Toimittajan tuotenumero
33902
Tukkuerä
8
Teho:
9 kW
Leveys:
350 mm
Korkeus:
1030 mm
Syvyys:
304 mm
Kalla E2 9 kW musta
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.


