MONDEX - Seinäkiuas - Kymi M 6,0 kW, musta

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 307 mm

  • Korkeus - 550 mm

  • Syvyys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622627

Sähkönumero

8262262

Toimittajan tuotenumero

4860

Tukkuerä

18

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

307 mm

Korkeus:

550 mm

Syvyys:

310 mm

Kymi M 6,0 kW, musta