MONDEX - Seinäkiuas - Kymi M 6,0 kW, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 307 mm
Korkeus - 550 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082622658
Sähkönumero
8262265
Toimittajan tuotenumero
4760
Tukkuerä
18
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
307 mm
Korkeus:
550 mm
Syvyys:
310 mm
Kymi M 6,0 kW, RST


