MONDEX - Seinäkiuas - Kymi M 8,0 kW, musta

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

8 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 8 kW

  • Leveys - 402 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622634

Sähkönumero

8262263

Toimittajan tuotenumero

4880

Tukkuerä

18

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

8 kW

Leveys:

402 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

300 mm

Kymi M 8,0 kW, musta