MONDEX - Seinäkiuas - Teno E2 6.6 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6.6 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 630 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082623419
Sähkönumero
8262341
Toimittajan tuotenumero
36662
Tukkuerä
18
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6.6 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
630 mm
Syvyys:
290 mm
Teno E2 6.6 kW RST
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.
E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.


