MONDEX - Seinäkiuas - Teno E2 9,0 kW RST

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 630 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623426

Sähkönumero

8262342

Toimittajan tuotenumero

36902

Tukkuerä

18

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

630 mm

Syvyys:

290 mm

Teno E2 9,0 kW RST