MONDEX - Seinäkiuas - Teno E2W 9,0 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 630 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430010660651
Sähkönumero
8262733
Toimittajan tuotenumero
36902W
Tukkuerä
18
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
630 mm
Syvyys:
290 mm
Teno E2W 9,0 kW RST
Mondex Teno E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.
Mondex Teno E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.


