MONDEX - Seinäkiuas Teno - Mondex Teno M 6.6 kW RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6.6 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 630 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082620791
Sähkönumero
8262079
Toimittajan tuotenumero
4966
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6.6 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
630 mm
Syvyys:
290 mm
Mondex Balance RST 2C 6.6 kW


