MORITE - Metallikiinnike ruost.teräs - KAHD.RUUVILLA YHD.JOHD.25-26

Morite Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013083756

Sähkönumero

1308375

Toimittajan tuotenumero

1308375

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

ei

Ruostumaton teräs. Maalaamaton. Kahdella ruuvilla kiinnitettävä metallikiinnike yhdelle johdolle.



Ruuvikiinnikesarja ruostumattomasta teräksestä valkoiseksi maalattuna. Kiinnitys kahdella ruuvilla. Yhdelle kaapelille/putkelle. Koot: 15 - 28 mm.