MORITE - Metallikiinnike Zn teräs - KAHD.RUUVILLA YHD.JOHD.37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013081370
Sähkönumero
1308137
Toimittajan tuotenumero
1308137
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Etäisyys seinästä:
ei
Väri:
sinkki
Muovipinnoitettu:
ei
Ruuvikiinnikesarja sinkitystä teräksestä. Kiinnitys kahdella ruuvilla. Yhdelle kaapelille/putkelle. Koot 15 - 50 mm.


