MORITE - Metallikiinnike Zn teräs - KAHD.RUUVILLA YHD.JOHD.45

Morite Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013081479

Sähkönumero

1308147

Toimittajan tuotenumero

1308147

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (2 ruuvia)

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Etäisyys seinästä:

ei

Väri:

sinkki

Muovipinnoitettu:

ei

Sähkösinkitty teräs. Maalaamaton. Kahdella ruuvilla kiinnitettävämetallikiinnike yhdelle johdolle.



Ruuvikiinnikesarja sinkitystä teräksestä. Kiinnitys kahdella ruuvilla. Yhdelle kaapelille/putkelle. Koot 15 - 50 mm.