MOTOROLA - Radiopuheli PMR-radiopuhelimet - Motorola TALKABOUT T62 sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5031753007300
Sähkönumero
7417116
Toimittajan tuotenumero
188044
Tukkuerä
6
Jopa 8km kantama (olosuhteista ja maastosta riippuen). 16 pääkanavaa ja121 alikanavaa - kahden kanavan tarkkailutila. Akun kesto max 18 tuntia,lataus MicroUSB-kaapelilla (mukana). ToimiiPMR446-radiopuhelinjärjestelmässä, kanavaprotokolla CTCSS.
Motorola TALKABOUT T62 -radiopuhelin on laadukas, lupavapaa viestintäväline jopa kahdeksan kilometrin kantamalla. Nämä puhelimet lataat kätevästi MicroUSB-kaapelilla!Ominaisuudet:
Motorola TALKABOUT T62 -radiopuhelin on laadukas, lupavapaa viestintäväline jopa kahdeksan kilometrin kantamalla. Nämä puhelimet lataat kätevästi MicroUSB-kaapelilla!Ominaisuudet:
- jopa 8 kilometrin kantama*
- valittavana 16 pääkanavaa ja 121 alikanavaa
- kaksi eri väriä: sininen ja punainen
- toimii mukana tulevalla akulla tai kolmella AA-paristolla (paristot eivät sisälly pakkaukseen)
- akun kesto jopa 18 tuntia, lataus MicroUSB-kaapelilla
- kahden kanavan tarkkailutila
- ääniohjattu lähetys
- handsfree-mahdollisuus 2,5 mm liitännällä (handsfree-kuulokkeet eivät kuulu pakkaukseen)
- mukana microUSB-laturi, vyöklipsi ja yksilöintitarrat



